Beli injection cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZONE Carburetor Cleaner and Injection Cleaner Foam
    Mulai

    Rp32.900

    ZONE Carburetor Cleaner and Injection Cleaner Foam
    Deskripsi:
    Cairan pembersih carbon deposit dan endapan varnish pada carb Inject berbentuk foaming spray / busa, sangat efektif dan aktif bekerja mengangkat kotoran-kotoran yang tersisa dari proses pembakaran dalam carb inject.Mengangkat secara keseluruhan kotoran-kotoran yg sulit dibersihkan dgn cairan kimia biasa.Dengan foaming/busa yg menempel kuat pada saat mesin mobil dinyalakan, sehingga membantu proses pembersihan carb inject mobil dan motor secara sempurna.Menghilangkan bunyi mengklitik pada saat mobil/motor distater.Membuat tarikan mesin jadi ringan, suara mesin kembali halus seperti baru.Pastikan performa mobil/motor anda selalu fit dan terjaga kebersihannya, gunakan selalu produk-produk perawatan yang sudah teruji kualitasnya.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  2. WURTH Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    WURTH Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Pembersih khusus untuk membersihkan sistem injeksiUntuk semua mesin dengan spark-ignition, termasuk kendaraanyang menggunakan bensin tanpa timbalMengikat dan menetralkan asam dan kondensasiMencegah timbulnya korosi pada tangki bahan bakar.Membersihkan dan melindungi sistem injeksi bahan bakarMeluruhkan dan menghilangkan endapan-endapan pada saluraninjeksi bahan bakarMemberikan kontrol maksimal kepada injektor.Menjaga injektor tetap bersih
    atribut:
    • Size (ml): 60
  3. GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp51.900

    GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Campuran bahan bakar oktan tinggi dan pelarut yang dirancang untuk menjalankan mesin selama prosedur pembersihan sambil membersihkan injector saat pembersihan melewati injector. Produk ini dikembangkan sebagai pembersih berkonsentrat yang diformulasikan untuk membersihkan injector bahan bakar pada mesin. produk ini juga dirancang terpasang langsung ke sistem bahan bakar dengan perangkat keras dan adapter yang tepat. ketika terhubung dengan baik, mesin berjalan otomatis pada isi kaleng. Fuel Injector cleaner membersihkan sisa pembakaran pada injector dan memperbaiki pada aliran serta pola injector, sehingga membuat mesin bekerja secara optimal.
  4. Fort Bank Kapasitor
    Mulai

    Rp579.900

    Fort Bank Kapasitor
    Deskripsi:
    - 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
  5. LIQUI MOLY Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Mulai

    Rp219.900

    LIQUI MOLY Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    Highly effective combination of agents that cleans and protects. Formulated according to the latest additive and fuel technology. Meets the requirements of modern engines, fuels and operating conditions. Suitable for all gasoline injection systems such as K, KE and LJetronic systems, etc.Properties- cleans the injection system- reduces pollutant emissions removes carbon deposits from the intake valves and in the combustion chamber- optimum dosage- cost-effective due to exact dosage- guarantees low fuel consumption- tested for turbochargers and catalytic convertersAreas of application For rectifying problems such as difficulties with starting, irregular idling, poor throttle response, performance loss, lean surging and poor emissions values caused by contaminated gasoline injection systems. Repeat treatment if problems reoccur. Suitable for all gasoline injection systems. Tested for use with turbochargers and catalytic converters.Application 300 ml is sufficient for 70 l of fuel. Has a long-term effect of 2,000 km. Can be mixed with fuel at any time since mixing takes place automatically.
    atribut:
    • Color/Appearance: Yellow
    • Form: Liquid
    • Odor: Characteristic
    • Viscosity (mm²/s): 2.0@40°C
    • Size (ml): 300
    • Density (g/m³): 0.806@15°C
  6. VENN Momotaro II Bronze Solenoid Valve [Screwed, with Strainer, Energized To Open]
    Mulai

    Rp6.899.900

    VENN Momotaro II Bronze Solenoid Valve [Screwed, with Strainer, Energized To Open]
    Deskripsi:
    The PS-43 type series solenoid valve Momotaro II with a strainer has already been well received by the conventional PS-13 type series. It has made it easier to operate, and the durability performance has improved dramatically. In addition, it has become a more complete solenoid valve with consideration for the environment such as power saving and clearing the RoHS Directive regulation value.
    atribut:
    • Material (Main Unit): CAC408
    • Type: Piston Type
    • Protection Class: Dust-Proof/Splash-Proof Type/For Indoor Use (When Using Outdoors, Use A TB-03 Type Terminal Box Together)
    • Operating Pressure Range (MPa): 0 - 1.0
    • Rated Voltage (V): AC100/200 50/60Hz, AC110/220 60Hz common
    • Allowable Leakage: Steam / Water / Oil: None (visual pressure gauge), Air: 50 mL/min (standard condition) or less (at 0.05 to 1.0 MPa)
    • Ambient Temperature (°C): 5 - 60
    • End Connection: JIS Rc Thread
    • Fluid Temperature (°C): 5 to 180 (100°C or less for hot water)
    • Fluid viscosity (cSt): 20 or Less
    • Material (Valve Member): C3604 with PTFE disc
    • Minimum Pressure Differential Before and After Valve (MPa): 0 (0.03 If The Coil is Horizontal)
    • Mounting Direction: Horizontal / Vertical (Excluding The Coil Downward With Respect To The Mounting Piping)
    • Operation: Energized Open
    • Strainer: 60 Mesh
    • Suitable fluid: Steam / water / air / oil (about kerosene / light oil)
    • Type of Insulation: H Class
  7. ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp149.900

    ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)
    Deskripsi:
    PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
    • Pressure Load (N): 1570
    • Heat Resistance (°C): 120
    • Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
  8. ZONE Contact Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  9. ZONE Clear Cleaner and Degreaser Electronic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp61.900

    ZONE Clear Cleaner and Degreaser Electronic
    Deskripsi:
    Suatu cairan yang diformulasi khusus utk membersihkan bagian luar atau body/cover semua jenis barang2 electronik.Dan dirancang khusus aman terhadap screen / kaca atau layar tv, komputer, lcd, laptop dan handphone.isi dan cairan berbentuk spray foam/ busa, dgn aroma orange yg wangi, sehingga meninggalkan efek fresh dan menyegarkan pada ruangan kantor dan ruangan keluarga anda.Produk ini mengandung gas bertekanan/ high pressure, jadi hindarkan untuk penyimpanan dalam jangka waktu lama ditempat yg mengandung api dan panas.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Cleaner Form: Aerosol
  10. ZONE Disc Brake Part Cleaner (Cairan Pembersih Rem)
    Mulai

    Rp35.900

    ZONE Disc Brake Part Cleaner (Cairan Pembersih Rem)
    Deskripsi:
    Cairan pembersih utk disc drum dan brake pad pada ban mobil, cepat dan aman membersihkan debu dan kotoran -kotoran lainnya yg menempel pada piringan dan rumah rem, hasil semprotan cepat kering dan tidak licin serta tidak menimbulkan suara berderit pada rem.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
  11. Aditech Office Round Meeting Table
    20%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Office Round Meeting Table
    Deskripsi:
    Kaki berbahan metal, dengan desain yang mengusung modernitas serta kesan futuristik, membuat meja ini cocok diterapkan pada kantor-kantor yang dihuni oleh jiwa-jiwa muda penuh semangat.
  12. GF Series Meja Bundar
    Mulai

    Rp1.399.900

    GF Series Meja Bundar
    Deskripsi:
    Meja berbahan kayu jati solid ini cocok untuk Anda letakkan dalam segala suasana ruang, bisa menjadi meja pertemuan, meja makan, atau bahkan meja bersantai.
    atribut:
    • Diameter (cm): 90
    • Material: SolidWood
  13. monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    23%
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
  14. ZONE Semprotan Anti Rayap
    Mulai

    Rp27.900

    ZONE Semprotan Anti Rayap
    atribut:
    • Volume (ml): 500
Daftar Harga injection cleaner Terbaru October 2026
ZONE Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)Rp32.900
ZONE Carburetor Cleaner and Injection Cleaner FoamRp32.900
WURTH Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)Rp44.900
GST52 Automotive Engine Cleaner Fuel Injection (Pembersih Mesin)Rp51.900
Fort Bank KapasitorRp579.900
LIQUI MOLY Automotive Engine Cleaner Injection (Pembersih Mesin)Rp219.900
VENN Momotaro II Bronze Solenoid Valve [Screwed, with Strainer, Energized To Open]Rp6.899.900
ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)Rp149.900
ZONE Contact CleanerRp28.900
ZONE Automotive Engine Cleaner Carbon (Pembersih Mesin)Rp36.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)